曜日別特売
F16-04RTW メイルランティホワイトボディ 千代田通商 36986241

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メイルランティホワイトボディ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
接続ねじ1/2
内容量1個注文コード36986241品番F16-04RTW
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
形状メイルランティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(ねじ部)C3604(黄銅)接続ねじ種類R適合チューブ外径(Φmm)16適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)31.5寸法B(mm)48寸法C(Φmm)25二面幅H(mm)24寸法L(mm)40チューブ挿入長さ(mm)23.3質量(g)101.2トラスコ品番313-6451接続ねじ1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする