CPS15-10B ライトカップリング ストレートソケット(15タイプ) PISCO(ピスコ) 36986521

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライトカップリング ストレートソケット(15タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36986521 品番CPS15-10B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥770
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番310-0472 質量(g)17 使用温度範囲0〜60℃ 使用圧力0.9MPa 使用流体空気 適合チューブ外径D(Φmm)10 適合プラグライトカップリング15タイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36986521 CPS15-10B 35314921 CPS15-10B ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付 PISCO(ピスコ) ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付 PISCO(ピスコ) 1個 629 税込692 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする