※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
ライトカップリング ストレートソケット(20タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36986607
品番
CPS20-12B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
310-0511
質量(g)
30
使用温度範囲
0〜60℃
使用圧力
0.9MPa
使用流体
空気
適合チューブ外径D(Φmm)
12
適合プラグ
ライトカップリング20タイプ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36986607
CPS20-12B
35315061
CPS20-12B
ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付
PISCO(ピスコ)
1個
¥
659
税込
¥
725
注文コードが変更になりました