※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
ライトカップリング ストレートプラグ(15タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36986756
品番
CPP15-8B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥240
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
310-0332
質量(g)
6
使用温度範囲
0〜60℃
使用圧力
0.9MPa
使用流体
空気
適合チューブ外径D(Φmm)
8
適合ソケット
ライトカップリング15タイプ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36986756
CPP15-8B
35314982
CPP15-8B
ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ
PISCO(ピスコ)
1個
¥
199
税込
¥
219
注文コードが変更になりました