CPP20-6B ライトカップリング ストレートプラグ(20タイプ) PISCO(ピスコ) 36986817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライトカップリング ストレートプラグ(20タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36986817 品番CPP20-6B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番310-0405 質量(g)7 使用温度範囲0〜60℃ 使用圧力0.9MPa 使用流体空気 適合チューブ外径D(Φmm)6 適合ソケットライトカップリング20タイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36986817 CPP20-6B 35315122 CPP20-6B ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ) ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ) 1個 169 税込186 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする