CPPE3-4 ライトカップリング ストレートプラグ(E3タイプ) PISCO(ピスコ) 36986853

ライトカップリング ストレートプラグ(E3タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36986853 品番CPPE3-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥270
トラスコ品番310-0251 質量(g)4 使用温度範囲0〜60℃ 使用圧力0.9MPa 使用流体空気、水 適合チューブ外径D(Φmm)4 適合ソケットライトカップリングE3タイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36986853 CPPE3-4 35315341 CPPE3-4 ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ) ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ) 1個 239 税込263 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする