CPSE3M-4 ライトカップリング 隔壁タイプソケット(E3タイプ) PISCO(ピスコ) 36986914

ライトカップリング 隔壁タイプソケット(E3タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36986914 品番CPSE3M-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,150
トラスコ品番310-0421 質量(g)10 使用温度範囲0〜60℃ 使用圧力0.9MPa 使用流体空気、水 適合チューブ外径D(Φmm)4 適合プラグライトカップリングE3タイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36986914 CPSE3M-4 35315262 CPSE3M-4 ライトカップリング ソケット 隔壁ストレート ワンタッチ継手付 PISCO(ピスコ) ライトカップリング ソケット 隔壁ストレート ワンタッチ継手付 PISCO(ピスコ) 1個 999 税込1,099 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする