PL45-3F-3M 45°エルボ 千代田通商 36987133

45°エルボ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
接続ねじ3/8X3/8
内容量1個注文コード36987133品番PL45-3F-3M
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
形状45°エルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)ニッケルめっき付黄銅接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)34寸法B(mm)22寸法C(mm)27.5寸法E(mm)15.5寸法L(mm)27.6質量(g)59.6トラスコ品番293-7344接続ねじ3/8X3/8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36987115
2020-12-21
用途: 塗装

塗装用のエアーガンに使用
直角のエルボを取り付けたが
直角だと手にホースが当たるので
45°のエルボに変えた所
手にホースが当たらなくなり使い勝手が良い。

1が参考にしています
対象商品 : 36987097
2019-03-22
用途: 圧力計の角度変更
自動車・二輪車・自転車関連業

コンプレッサーの圧力計の角度変更に使用。
漏れもなく快調です。

1が参考にしています
対象商品 : 36987133
2018-01-16
用途: ヒーターコックの取り付け

エンジンにヒーターコックを取り付けたかったのですが他の部品とコックが干渉してねじ込む事が出来ないのでこちらの4エルボを使用して完了しましさ。

2が参考にしています
対象商品 : 36987097
2017-11-29
用途: エアコンプレッサーの圧力計が、本体側面に垂直に設置されており、指示値が非常に読め難いので、このエルボを取り付け、正面に対し45°の確度にして読みやすくした。
農・林・水産業

地方では入手できない。通販ならではのメリット。作りも良く使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 36987097
2015-09-09
用途: 車の配管

これで異径変換があれば物理接続のジョイントが減って嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 36987115
2016-05-07
用途: PTでの配管

この商品シリーズのみ真鍮色ではない。カラー合わせができない。品物は問題ないです。

対象商品 : 36987115
2015-05-26
用途: 空圧工具継手

真鍮メッキ品?と思われます。結構重い。質実剛健。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする