VAPDMD0150 バイオレット高精度ドリル 三菱マテリアル 高級高合金HSS製 36990633

バイオレット高精度ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36990633 品番VAPDMD0150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,290
この商品はドリル径など254種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)60.5 トラスコ品番109-0925 材質高級高合金HSS 刃先径(Φmm)1.5 有効長(mm)18.5 コーティングバイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36990633 VAPDMD0150 04402666 VA-PDM 1.5 バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアル バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアル 1本 1,098 税込1,208 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする