三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 鉄工用
三菱マテリアルの ハイス鉄工用ドリル
バイオレット高精度ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
36991175
品番
VAPDMD1220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,840
この商品は
ドリル径
など
254
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
161.5
トラスコ品番
111-0063
材質
高級高合金HSS
刃先径(Φmm)
12.20
有効長(mm)
101.5
コーティング
バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36991175
VAPDMD1220
04402937
VA-PDM 12.2
バイオレット高精度ドリル ミディアム
三菱マテリアル
1本
¥
6,298
税込
¥
6,928
注文コードが変更になりました