三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスエンドミルシャンク
バイオレット高精度ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
36991211
品番
VAPDMD1240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,840
この商品は
ドリル径
など
254
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
161.6
トラスコ品番
111-0080
材質
高級高合金HSS
刃先径(Φmm)
12.40
有効長(mm)
101.6
コーティング
バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36991211
VAPDMD1240
04402955
VA-PDM 12.4
バイオレット高精度ドリル ミディアム
三菱マテリアル
1本
¥
8,198
税込
¥
9,018
注文コードが変更になりました