三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスエンドミルシャンク
バイオレット高精度ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
36991884
品番
VAPDMD0250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,360
この商品は
ドリル径
など
254
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
70.5
トラスコ品番
109-1026
材質
高級高合金HSS
刃先径(Φmm)
2.5
有効長(mm)
29.5
コーティング
バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)