イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
SPセンター60°超硬
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36998647
品番
60SPC6.0X20CB
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
小径(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
20
全長(mm)
120
センター穴角(°)
60
トラスコ品番
304-2464
材質
超硬合金(Carbide)
表面処理
ノンコート