イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
SPセンター60°超硬
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36999225
品番
60SPC3.0X10CB
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
小径(Φmm)
3
シャンク径(Φmm)
10
全長(mm)
70
センター穴角(°)
60
トラスコ品番
277-8033
材質
超硬合金(Carbide)
表面処理
ノンコート