スタッドボルトソケット(差込角9.52mm)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37001142 品番 310P1.25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

スタッドボルトのインパクトレンチでの植え込みに使用します。
締め付け完了後インパクトレンチを逆回転させボルトを植え込んだまま、ソケットのみ抜き取ります。
スタットボルト専用ソケット
耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。

差込角(mm)9.52 全長(mm)42 ねじ寸法M10・P1.25 質量(g)80 トラスコ品番296-2993

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-26
用途:
スタッドボルト交換に

今までダブルナットで取り付けていたがこれは便利。2トン車のドライブシャフトのスタッドボルト左右で16本あるので時短になりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする