NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ソケット/ソケットレンチ
NAC(長堀工業)の ソケット
NAC(長堀工業)の 電動工具対応ソケット
インパクト用ドライバーソケット(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37001404
品番
3B1010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
対辺寸法(mm)
10
六角軸対辺(mm)
6.35
全長(mm)
100
質量(g)
39
トラスコ品番
330-2334
寸法L1(mm)
26
外径D1(Φmm)
15
ソケット形状
6角