※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ドライバーソケット(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37001422 品番 3B1015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
対辺寸法(mm)10 六角軸対辺(mm)6.35 全長(mm)150 質量(g)55 トラスコ品番330-2342 寸法L1(mm)26 外径D1(Φmm)15 ソケット形状6角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする