インパクト用ドライバーソケット(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37001526 品番 3B1307
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
対辺寸法(mm)13 六角軸対辺(mm)6.35 全長(mm)70 質量(g)44 トラスコ品番330-2385 寸法L1(mm)26 外径D1(Φmm)19.5 ソケット形状6角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする