イシハシ精工
エクストラ正宗セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(21本組)
1セット(15本組)
¥17,980
1セット(21本組)
¥32,980
1セット(100本組)
¥129,800
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(21本組)
注文コード
37005351
品番
EXD-21S
参考基準価格(税別)
¥73,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
用途
被削材:一般鋼、ステンレス。
セット内容
3.0~13.0mm(0.5mm間隔)
トラスコ品番
302-2650
材質
高速度鋼(HSS)
質量(kg)
1.42