CG1LN40-460Z CG Series(CG1LN40) SMC 37005517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG Series(CG1LN40)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ストローク(mm)
460
注文コード
37005517
品番
CG1LN40-460Z
参考基準価格(税別)¥16,230販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
460
クッション
(N) ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする