CG1LN40-650Z CG Series(CG1LN40) SMC 37005675

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG Series(CG1LN40)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ストローク(mm)
650
注文コード
37005675
品番
CG1LN40-650Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,310
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
650
クッション
(N) ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37005675CG1LN40-650Z71741245CG1LN40-650Z1CG1LN40-650Z CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC 71741245CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC1個
¥16,980
税込¥18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする