アルミ板(A2017)をNCフライスで彫り,その際に残すタブを切断するのに使用していました.
3丁購入しましたが,1週間以内に2丁,刃の根元から折れました.
サイズ的には1.2mm*1.0mmのタブになります.
銅線が1.5mmまで切断できるようなのでいけるかと思いましたが2000番台故かニッパが負けました.
硬いものの切断を考えている際は要注意です.
以前はクニ****を使用していたのですが、高価すぎて他社検討で試しに購入しました。
大きさは女性には良いようです。
切れ味も問題ないです。
ただ、カットしたピンは飛びます。飛ばない物は無いでしょうかね。
耐久性はいまからなので、報告できません。
女性が主に使用するので、デザインは良いと思います。