HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の カッター
HIT(ヒット)の 専用カッター
HIT(ヒット)の ワイヤーロープカッター
ワイヤカッター アルミハンドルタイプ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37013602
品番
HWC-6S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ハンドルの材質は、鉄です。
軽くて強いです。
ワイヤロープを切断した時に、ワイヤがほどけにくいです。
全長(mm)
190
用途
ワイヤロープ、ケーブル線(IV線)の切断。
トラスコ品番
274-1555
質量(kg)
0.31
切断能力
(ケーブル線(IV線))8mm
2
(Φ6.0mm)
切断能力(Φmm)
(ワイヤ)5
適合替刃
-