※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5028JBL 丸刃28ミリ 替刃 貝印 37014634 5028JBL 丸刃28ミリ 替刃 貝印 37014634 5028JBL 丸刃28ミリ 替刃 貝印 37014634

丸刃28ミリ 替刃

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2枚) 注文コード37014634 品番5028JBL
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
刃径(Φmm)28 トラスコ品番294-7129 質量(g)10 質量(g/枚)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37014634
2020-04-30
用途:
手芸で布を切る用途
農・林・水産業

本体と替刃を同時に注文しましたが、写真が本体のだったのでかなり迷いました。替刃だと思うけど、違ったらまあ別にいいかって感じで注文しました。商品画像は、替刃のパッケージに差し替えた方がいいと思います。
さて本題の商品レビューですが、貝印だけあって問題なく切れます。しかし少し前に45mm(他社)を購入していて、比較すると布を切るのは45mmの方が楽に切り残し少なく切れると感じました。しかし28mmがスタンダードみたいなので、あくまで自分が感じたことです。

対象商品:
37014634
2020-06-04
用途:
布の裁断

写真が本体の写真だったので本体だと思って購入したら替刃でした。紛らわしいのでトップの写真は替刃を売っているのであれば替刃の写真にしてほしいです。しょうがなく本体も買おうと思ったら売り切れでした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。
商品画像を修正いたします。

対象商品:
37014634
2020-06-19
用途:
軽金属の切断
製造業

他の方も書いておられますが写真のカッター本体だと思い発注しました。
代表写真の差し替えと使用品名へ「替刃」の表記をお願いします。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし申し訳ございません。
商品情報を修正いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする