サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 大工道具
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 錐(キリ)/千枚通し
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 錐
角キリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37017924
品番
390
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
全長(mm)
203
トラスコ品番
212-2871
軸径(Φmm)
30
質量(g)
150
刃長(mm)
100