NO375 内張ハツリー サンフラッグ(旧:新亀製作所) 37018222

NO375 内張ハツリー サンフラッグ(旧:新亀製作所) 37018222
NO375 内張ハツリー サンフラッグ(旧:新亀製作所) 37018222

内張ハツリー

(27件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本
口径(mm)
5~7
トラスコ品番
256-9418
注文コード
37018222
品番
NO375
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

業務用強力型
軸部全鋼熱処理済
柄部強化樹脂

用途
内張りフックピンの取り外し
全長(mm)
163
軸長(mm)
80
口径(mm)
5~7
質量(g)
66
トラスコ品番
256-9418
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37018222
2023-07-25
用途: タッカー針外し
東洋紙業株式会社 様

イスのはり生地をとめている、タッカー針外しにすごく便利です。

対象商品 : 37018222
2023-07-24
用途: イスのはり生地をとめている、タッカー針外し
東洋紙業株式会社 様

今まで苦労して外していたタッカー針が簡単に外せます。

対象商品 : 37018222
2022-07-27
用途: 自動車部品外し
自動車・二輪車・自転車関連業

主にバンパーやインナーカバーなど、クリップがある箇所で外しに使用しています。とても役に立っています。

対象商品 : 75206765
2021-12-05
用途: 自動車 プラリベット クリップ等の脱着
有限会社テックエムシーサービス 様

持ち手部分の形状など握り安く使用感も申し分ないと思います。

対象商品 : 75206765
2019-09-29
用途: 自動車のクリップに

大凡問題ありませんが他商品と比較して(表現しにくいのですが)引き起こしのストロークが少なくクリップが完全に浮き上がらない場合もございます、エルボまでの距離がもう5mmくらい長いかエルボの角度を深くすれば解決するような気もしますが現状ではエルボ部分にテープを厚めに巻いて支点にして使っています、改善の余地はあるような気もしますが他の皆様は満足しておられるようなので一個人の意見かな、グリップはしっくりと手に馴染む形状で気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品 : 37018222
2019-07-07
用途: バックドアの内張剥がしに使用
製造業

マイナスドライバーだと傷がついてしまう上に、なかなか外せないプラスチックのやつを簡単に外せます。
ただ、テコの原理で外すので、下地が柔らかいものの時は、凹んだりしますので注意が必要です。

2019-02-06
用途: 車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

内装の脱着でも使い易いですが、自分がこの工具で1番重宝しているのは、エンジンルームのアンダーカバーやサイドカバーなどのクリップを外す時です。今まではマイナスドライバー2本で外していましたが、これがあれば1本で外す事が出来るので作業が楽になり効率が上がりました。

対象商品 : 37018222
2019-03-31
用途: シエンタ170リアバックドアの内張り剥がし
製造業

クリップにぴったりはまって、取り外しが楽にできました!
ただ、金属の工具なのでテコの原理で外してしまうと、内張りが凹んでしまうので、注意が必要です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする