※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBC900GW 鋼より線対応ボルトクリッパー HIT(ヒット) 37023016 NBC900GW 鋼より線対応ボルトクリッパー HIT(ヒット) 37023016 NBC900GW 鋼より線対応ボルトクリッパー HIT(ヒット) 37023016

鋼より線対応ボルトクリッパー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 37023016 品番 NBC900GW
参考基準価格(税別)¥35,180 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

メッセンジャーワイヤの切断が1回の作業で可能です。
従来のボルトクリッパーとしても使用できます。
鋼より線は横並びになり、最終の荷重で一度により線の切断ができます。

用途
亜鉛メッキ鋼より線の切断に。
線材硬度HRC48までの線材切断に。
切断能力(mm)
HRB80軟線:16
HRC40硬線:9
全長(mm)930 トラスコ品番295-1461 質量(kg)6.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37022973
2015-05-14
用途:
ワイヤーの切断

少し重量がありすぎる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーとワイヤカッターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/365/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boltclipper_howtouse/
2023-02-09

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする