ガイドベアリング付ストレート

(49件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径S(Φmm)6 注文コード37027907 品番GS10
参考基準価格(税別)¥5,160 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はシャンク径d・シャンク径S・刃径など6種類から選べます 他の種類を見る

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。
ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。
ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。

呼称6×10 S10 寸法B(mm)11 刃径A(Φmm)10 シャンク長D(mm)25 寸法C(mm)19 寸法G(mm)8 シャンク径S(Φmm)6 ベアリング外径E(mm)10 材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-15
用途:
トリマーテーブル作成
その他業種

他の方のレビューをみて購入しました。
実際に使ってみてその切れ具合と、切削後の美しさに
感心しました。トリマービットは大日商に決まりですね。

2025-01-20
用途:
木工

以前同じものを使っていて買い替えです。切れ味良く、精度もバッチリです。また購入したいです。

対象商品:
09143075
2024-09-11
用途:
木工他、ならい加工に使用
その他業種

切れ味は素晴らしい。
同じ材質を別メーカーの刃物で加工して居たが、コチラを使うと材料が柔らかくなったのかと錯覚するレベルだし、加工面も綺麗。
問題はベアリングの耐久性、メーカも判って居るのか、ベアリングは容易に交換可能だが、数回の使用で明らかにベアリングの動きは悪くなる。
毎回の使用後にベアリングをパーツクリーナーで洗浄しグリスアップすれば良いだけだが、一手間必要なのは間違い無い。
ベアリングを消耗品と割り切れるなら、文句の無い製品。

対象商品:
09143093
2024-02-15
用途:
木製家具製作時

切れ味良く、丈夫で長持ちしています。ダブルべリングを使用していますが、使い勝手も良く重宝しています。

対象商品:
09143075
2023-11-17
用途:
木材加工
合同会社one flower 様 (医療・福祉・介護関連業)

切れ味はとても素晴らしいです。最初は切れるが、どのくらい継続して切れ味が継続できるのかとても楽しみです。

対象商品:
09143093
2023-02-04
用途:
木工作業

安定した品質でならい加工がスムーズにできます。
ベアリングが2枚ついていてトレースする時の安定感が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
37027907
2023-01-27
用途:
木材の四角穴掘り

刃物もとてもよく切れます。とても使い心地いいビットです。真ブレもないです。ガイドベアリングは追加して3個使いました。

対象商品:
09143075
2023-09-28
用途:
型板による座彫り加工
建設業・工事業

とても使いやすいです。2本セットにして価格を安くしてほしいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする