※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

管用平行ねじ用ハンドタップ PS

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1 シャンク径d(Φmm)26 食付3.5P 注文コード37028564 品番PS 1'-11
参考基準価格(税別)¥38,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は呼び・シャンク径d・食付など53種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径d(Φmm)26 全長L(mm)95 呼び1 材質HSS ねじの種類(加工ねじ)平行ねじ(PS) 山数11 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 トラスコ品番121-3229 形状下穴:通り|止り 質量(g)408 規格JIS 呼び寸法PS 1-11 等級U 溝数5 下穴径(Φmm)30.1 ねじ長さ(mm)45 タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)33.249 めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ シャンク部角幅(mm)21 食付3.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;30.11、MAX:30.472 寸法lk(mm)四角部:24 シャンク四角部幅(mm)21
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04570474
2023-02-01
用途:
自動車の水温センサーの追加で
自動車・二輪車・自転車関連業

ラジエーターファンの水温スイッチの追加で使用しました。ネジの仕上がりも良く満足です。

対象商品:
04570456
2020-08-28
用途:
配管
建設業・工事業

期待される性能は十分ありました。
リピート買いをしようと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする