※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

管用平行ねじ用ハンドタップ PS

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 食付3.5 注文コード37028582 品番PS 1/2-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,900
この商品は呼び・シャンク径d・食付など53種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径PS1/2 材質高速度工具鋼(HSS) ねじの種類(加工ねじ)平行ねじ(PS) 山数14 1インチ当たり山数14 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様ノンコーティング トラスコ品番121-3148 全長(mm)80 質量(g)137.5 呼び寸法PS1/2 下穴径(Φmm)18.0 ねじ長さ(mm)35 精度JIS2級 食付き部の山数3.5 シャンク部角幅(mm)14 食付3.5 シャンク径(mm)18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37028582 PS 1/2-14 04570334 PS 1/2 -14 管用平行ねじ用ハンドタップ PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 管用平行ねじ用ハンドタップ PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 7,198 税込7,918 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04570474
2023-02-01
用途:
自動車の水温センサーの追加で
自動車・二輪車・自転車関連業

ラジエーターファンの水温スイッチの追加で使用しました。ネジの仕上がりも良く満足です。

対象商品:
04570456
2020-08-28
用途:
配管
建設業・工事業

期待される性能は十分ありました。
リピート買いをしようと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする