シャンク径d(Φmm)8
全長L(mm)55
呼び1/8
材質HSS
ねじの種類(加工ねじ)平行ねじ(PS)
山数28
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
トラスコ品番121-2991
形状下穴:通り|止り
質量(g)22
規格JIS
呼び寸法PS 1/8-28
等級U
溝数4
下穴径(Φmm)8.5
ねじ長さ(mm)19
タップの種類HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)9.728
めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ
シャンク部角幅(mm)6
食付3.5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.495、MAX:8.637
寸法lk(mm)四角部:9
シャンク四角部幅(mm)6