COJET-M5X0.8 コバルトジェットタップ イシハシ精工 37029027

COJET-M5X0.8 コバルトジェットタップ イシハシ精工 37029027
COJET-M5X0.8 コバルトジェットタップ イシハシ精工 37029027

コバルトジェットタップ

(3件のレビュー)
取扱い終了
呼び寸法M5
ねじ径M5
全長(mm)60
内容量1本注文コード37029027品番COJET-M5X0.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,650

驚くほど早い超高速タッピングが可能です。
高モリブデン含有により靭性があります。

用途
通り穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、難削材。
呼び寸法M5ねじ径M5ピッチ(mm)0.80ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ材質コバルト高速度鋼(HSCO)トラスコ品番104-2581全長(mm)60質量(g)11下穴径(Φmm)4.2ねじ長さ(mm)16精度JIS2級食付き部の山数5表面処理淡い金色仕上げ加工通り穴用シャンク部角幅(mm)4.5食付5シャンク径(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37028905
2020-04-01
用途: 12ミリのステンレスに使用
製造業

ステンコロリンをしっかり塗布しながらステンレスのホット材12ミリ厚にM10タップ作業しましたが、何の不安も無く100箇所タッパーでしました!
まだまだいけそうです

対象商品 : 37029027
2018-12-16
用途: 機械組み付け・メンテナンス時に使用
製造業

近くの店で購入していたが取扱いがなくなってしまい、
こちらにて購入させていただきました。
商品は食いつきもよく軽い力にてタップ加工ができるので助かっています。

対象商品 : 37028905
2018-12-16
用途: 機械組み付け・メンテナンス時に使用
製造業

ステンレス素材の加工用に購入。食いつきもよく切れ味にも満足しています。
耐久性はこれから検証です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする