イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ドリルタップ
ドリリングタップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37029063
品番
DRT-M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,120
この商品は
ねじ径・ピッチ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
先端にドリルをもったタイプで、ねじ下穴加工とねじ立て加工を一度に行うものです。
用途
通り穴加工用。
被削材:鉄、合金鋼、軽金属。
呼び寸法
M10
ねじの種類
(加工ねじ)メートルねじ
トラスコ品番
104-1053
寸法(mm)
(ドリル部)8.5
全長(mm)
100
ドリル長(mm)
15
精度
JIS2級
食付き部の山数
2.5
表面処理
ホモ処理
シャンク部角幅(mm)
7.9
タップ長(mm)
25
タップサイズ
M10×1.50
シャンク径(mm)
10.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37029063
DRT-M10
06748497
M10×1.5
ドリリングタップ
イシハシ精工
1本
¥
6,198
税込
¥
6,818
注文コードが変更になりました