ドリリングタップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ径M12 ピッチ(mm)1.75 注文コード37029106 品番DRT-M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,520
この商品はねじ径・ピッチなど12種類から選べます 他の種類を見る

先端にドリルをもったタイプで、ねじ下穴加工とねじ立て加工を一度に行うものです。

用途
通り穴加工用。
被削材:鉄、合金鋼、軽金属。
呼び寸法M12 ねじ径M12 ピッチ(mm)1.75 ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ 材質高速度工具鋼(SKH) トラスコ品番104-1061 寸法(mm)(ドリル部)10.3 全長(mm)110 質量(g)55 ドリル長(mm)20 精度JIS2級 食付き部の山数2.5 表面処理ホモ処理 シャンク部角幅(mm)7.0 食付2.5 タップ長(mm)35 タップサイズM12×1.75 シャンク径(mm)9.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37029106 DRT-M12 06748506 M12×1.75 ドリリングタップ イシハシ精工 ドリリングタップ イシハシ精工 1本 8,598 税込9,458 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする