イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ドリルタップ
ドリリングタップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37029124
品番
DRT-M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,040
この商品は
ねじ径・ピッチ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
先端にドリルをもったタイプで、ねじ下穴加工とねじ立て加工を一度に行うものです。
用途
通り穴加工用。
被削材:鉄、合金鋼、軽金属。
呼び寸法
M3
ねじの種類
(加工ねじ)メートルねじ
トラスコ品番
104-1002
寸法(mm)
(ドリル部)2.5
全長(mm)
55
ドリル長(mm)
5
精度
JIS2級
食付き部の山数
2.5
表面処理
ホモ処理
シャンク部角幅(mm)
2.4
タップ長(mm)
10
タップサイズ
M3×0.50
シャンク径(mm)
3.0