イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ドリルタップ
ドリリングタップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37029142
品番
DRT-M4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,560
この商品は
ねじ径・ピッチ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
先端にドリルをもったタイプで、ねじ下穴加工とねじ立て加工を一度に行うものです。
用途
通り穴加工用。
被削材:鉄、合金鋼、軽金属。
呼び寸法
M4
ねじの種類
(加工ねじ)メートルねじ
トラスコ品番
104-1011
寸法(mm)
(ドリル部)3.3
全長(mm)
62
ドリル長(mm)
7
精度
JIS2級
食付き部の山数
2.5
表面処理
ホモ処理
シャンク部角幅(mm)
3.1
タップ長(mm)
13
タップサイズ
M4×0.70
シャンク径(mm)
4.0