イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の 管用タップ
ガスタップ(PT)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(mm)
18
注文コード
37029203
品番
P-S-PT-1/2 PT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,850
この商品は
シャンク径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格品のタングステン管用タップです。
精度
JIS3級
呼び寸法
PT1/2
山数
14PT
ねじ長さ(mm)
35
全長(mm)
80
シャンク径(mm)
18
シャンク部角幅(mm)
14
下穴径(Φmm)
18.0
用途
被削材:鉄・軽金属。
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
218-3919
材質
合金工具鋼(SKS)
質量(g)
133
ねじ径
PT1/2
ねじの種類
(加工ねじ)テーパーねじ(PT)
食付き部の山数
3
食付
3