イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の 管用タップ
ガスタップ 平行ねじ(PS)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37029246
品番
P-S-PT-1/4 PS
参考基準価格(税別)
¥3,770
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
JIS規格品のタングステン管用タップです。
呼び寸法
PS1/4
山数
19
ねじ長さ(mm)
28
全長(mm)
62
シャンク径(mm)
11
シャンク部角幅(mm)
9
用途
被削材:鉄・軽金属。
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
218-3935
材質
合金工具鋼(SKS)
質量(g)
43
ねじ径
PS1/4
下穴径(Φmm)
11.4
ねじの種類
(加工ねじ)テーパーねじ(PS)
精度
JIS3級
食付き部の山数
3
食付
3