イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の 管用タップ
ガスタップ(PT)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(mm)
11
注文コード
37029264
品番
P-S-PT-1/4 PT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,440
この商品は
シャンク径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格品のタングステン管用タップです。
精度
JIS3級
呼び寸法
PT1/4
山数
19PT
ねじ長さ(mm)
28
全長(mm)
62
シャンク径(mm)
11
シャンク部角幅(mm)
9
下穴径(Φmm)
11.0
用途
被削材:鉄・軽金属。
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
218-3897
材質
合金工具鋼(SKS)
質量(g)
42
ねじ径
PT1/4
ねじの種類
(加工ねじ)テーパーねじ(PT)
食付き部の山数
3
食付
3