※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の 管用タップ
ガスタップ 平行ねじ(PS)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37029282
品番
P-S-PT-1/8 PS
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
JIS規格品のタングステン管用タップです。
呼び寸法
PS1/8
山数
28
ねじ長さ(mm)
19
全長(mm)
55
シャンク径(mm)
8
シャンク部角幅(mm)
6
用途
被削材:鉄・軽金属。
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
218-3927
材質
合金工具鋼(SKS)
質量(g)
23
ねじ径
PS1/8
下穴径(Φmm)
8.5
ねじの種類
(加工ねじ)テーパーねじ(PS)
精度
JIS3級
食付き部の山数
3
食付
3