イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の 管用タップ
ガスタップ(PF)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37029307
品番
P-S-PT-1/8 PF
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
JIS規格品のタングステン管用タップです。
呼び寸法
PF1/8
ねじ径
PF1/8
ねじの種類
(加工ねじ)テーパーねじ(PF)
材質
合金工具鋼(SKS)
用途
被削材:鉄・軽金属。
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
218-3960
全長(mm)
55
質量(g)
22
下穴径(Φmm)
8.6
山数
28PF
ねじ長さ(mm)
19
精度
JIS3級
食付き部の山数
3
シャンク部角幅(mm)
6
食付
3
シャンク径(mm)
8