※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の 管用タップ
ガスタップ 平行ねじ(PS)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37029361
品番
P-S-PT-3/8 PS
参考基準価格(税別)
¥5,970
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
JIS規格品のタングステン管用タップです。
呼び寸法
PS3/8
山数
19
ねじ長さ(mm)
28
全長(mm)
65
シャンク径(mm)
14
シャンク部角幅(mm)
11
用途
被削材:鉄・軽金属。
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
218-3943
材質
合金工具鋼(SKS)
質量(g)
69
ねじ径
PS3/8
下穴径(Φmm)
14.9
ねじの種類
(加工ねじ)テーパーねじ(PS)
精度
JIS3級
食付き部の山数
3
1インチ当たり山数
19
食付
3