※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-S-HT-M12X1.75-S ハンド組タップ イシハシ精工 37029447 P-S-HT-M12X1.75-S ハンド組タップ イシハシ精工 37029447

ハンド組タップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37029447 品番 P-S-HT-M12X1.75-S
参考基準価格(税別)¥7,710 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

タングステンハンド組タップです。
通り穴、止まり穴共に使用可能です。
ハイスに比べ経済的です。

精度JIS3級 呼び寸法M12 ピッチ(mm)1.75 セット内容先・中・上 材質合金工具鋼(SKS) 用途被削材:鉄・軽金属。 仕様ノンコーティング トラスコ品番218-4877 質量(g)136 ねじ径M12 ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37029447
2021-11-18
用途:
2インチのパイプに固定ネジを立てる。
Tomoye 株式会社 様 (サービス業)

相手が4.9ミリ厚のパイプなので簡単にネジ立てができました。

対象商品:
37029422
2017-06-26
用途:
玄関ドア-の丁番取り付け作業時

旧JISの規格なのでなかなか見つからず、困った。
 早急に送付していただきありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする