※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
パック入 ハンド中タップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37029657
品番
P-S-HT-5MX0.9-2
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
JIS規格品、タングステンハンド中タップです。
一般的なタップで多方面に使用されています。
ハイスに比べ経済的です。
呼び寸法
M5
ねじ径
M5
ピッチ(mm)
0.90
ねじの種類
(加工ねじ)メートルねじ
材質
合金工具鋼(SKS)
用途
被削材:鉄、軽金属。
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
218-4699
全長(mm)
60
質量(g)
14
先端
中
下穴径(Φmm)
4.1
ねじ長さ(mm)
22
精度
JIS3級
シャンク部角幅(mm)
4.5
シャンク径(mm)
5.5
商品豆知識
ハンドタップの種類