イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の スパイラルタップ
コバルトスパイラルタップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M6
注文コード
37029991
品番
COSPT-M6X1.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,860
この商品は
呼び寸法
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
高モリブデン含有により勒性があります。
用途
止まり穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、難削材。
精度
JIS2級
呼び寸法
M6
ピッチ(mm)
1.00
ねじ長さ(mm)
19
全長(mm)
61
シャンク径(mm)
6.0
シャンク部角幅(mm)
4.5
下穴径(Φmm)
5.0
トラスコ品番
104-2327
材質
コバルト高速度鋼(HSCO)
質量(g)
12
ねじ径
M6
ねじの種類
(加工ねじ)メートルねじ
食付き部の山数
2.5
表面処理
淡い金色仕上げ
加工
止り穴用
食付
2.5