※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の スパイラルタップ
コバルトスパイラルタップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M12
注文コード
37030034
品番
COSPT-M12X1.75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,730
この商品は
呼び寸法
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
高モリブデン含有により勒性があります。
用途
止まり穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、難削材。
精度
JIS2級
呼び寸法
M12
ピッチ(mm)
1.75
ねじ長さ(mm)
29
全長(mm)
82
シャンク径(mm)
8.5
シャンク部角幅(mm)
6.5
下穴径(Φmm)
10.3
トラスコ品番
104-2351
材質
コバルト高速度鋼(HSCO)
質量(g)
39
ねじ径
M12
ねじの種類
(加工ねじ)メートルねじ
食付き部の山数
2.5
表面処理
淡い金色仕上げ
加工
止り穴用
食付
2.5