※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の スパイラルタップ
コバルトスパイラルタップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M24
注文コード
37030113
品番
COSPT-M24X3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,070
この商品は
呼び寸法
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
高モリブデン含有により勒性があります。
用途
止まり穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、難削材。
精度
JIS2級
呼び寸法
M24
ピッチ(mm)
3.00
ねじ長さ(mm)
45
全長(mm)
120
シャンク径(mm)
19.0
シャンク部角幅(mm)
15.0
下穴径(Φmm)
21.0
トラスコ品番
104-2416
材質
コバルト高速度鋼(HSCO)
質量(g)
246
ねじ径
M24
ねじの種類
(加工ねじ)メートルねじ
食付き部の山数
2.5
表面処理
淡い金色仕上げ
食付
2.5