※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の スパイラルタップ
コバルトスパイラルタップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M3
注文コード
37030131
品番
COSPT-M3X0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,760
この商品は
呼び寸法
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
高モリブデン含有により勒性があります。
用途
止まり穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、難削材。
精度
JIS2級
呼び寸法
M3
ピッチ(mm)
0.50
ねじ長さ(mm)
18
全長(mm)
46
シャンク径(mm)
4.0
シャンク部角幅(mm)
3.2
下穴径(Φmm)
2.5
トラスコ品番
104-2297
材質
コバルト高速度鋼(HSCO)
質量(g)
5
ねじ径
M3
ねじの種類
(加工ねじ)メートルねじ
食付き部の山数
2.5
表面処理
淡い金色仕上げ
加工
止り穴用
食付
2.5