ステンレス用ジェットタップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M10.0 注文コード37030262 品番ISJ-M10SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,530
この商品は呼び寸法など15種類から選べます 他の種類を見る

難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。
厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。
特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。
ステンレス鋼のねじ加工に抜群の切れ味です。

用途
通り穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼。
精度JIS2級 呼び寸法M10.0 ピッチ(mm)1.50 ねじ長さ(mm)24 全長(mm)75 シャンク径(mm)7.0 シャンク部角幅(mm)5.5 トラスコ品番104-2882 材質高速度鋼(HSS-E) 質量(g)27 ねじ径M10.0 下穴径(Φmm)8.5 ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ 食付き部の山数5 表面処理ホモ処理 加工通り穴用 食付5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31242410
2024-07-26
用途:
ネジ切り
伊達工業 様

M8のジェットタップを再度購入しました。台車に付けるキャスター用の平鋼のネジ切りに使っています。平鋼は鉄ですが9o位までならタップ盤でスルッと上手く切れます。

対象商品:
37030384
2016-05-24
用途:
アルミ・鉄材タップ

ステンレス用なので寿命は長い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする