ISJ-M16SUS ステンレス用ジェットタップ イシハシ精工 ホモ処理 (加工ねじ)メートルねじ 37030323

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス用ジェットタップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M16.0 注文コード37030323 品番ISJ-M16SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,030
この商品は呼び寸法など15種類から選べます 他の種類を見る

難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。
厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。
特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。
ステンレス鋼のねじ加工に抜群の切れ味です。

用途
通り穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼。
精度JIS2級 呼び寸法M16.0 ピッチ(mm)2.00 ねじ長さ(mm)32 全長(mm)95 シャンク径(mm)12.5 シャンク部角幅(mm)10.0 トラスコ品番104-2912 下穴径(Φmm)14.0 ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ 食付き部の山数5 表面処理ホモ処理

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31242410
2024-07-26
用途:
ネジ切り
伊達工業 様

M8のジェットタップを再度購入しました。台車に付けるキャスター用の平鋼のネジ切りに使っています。平鋼は鉄ですが9o位までならタップ盤でスルッと上手く切れます。

対象商品:
37030384
2016-05-24
用途:
アルミ・鉄材タップ

ステンレス用なので寿命は長い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする